ジットタイガーテープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 幅(cm)10 注文コード38399308 品番T-10-T
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はテープ幅・幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。

用途
窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。
ホースやパイプの水漏れなど
透明 長さ(m)1.5 幅(cm)10
注意
※凹凸面やゆがみの大きい物には接着面を慣らしてご使用ください。
※本品は緊急補修用のテープです。長期間補修機能を維持するものではありません。
※テープ表面が60℃以上になる場合、被着体によっては、はがれたりする可能性があります。
※本品は一度張り付くと剥がすのが困難となりますのでご注意ください。

商品説明動画

超強力接着 耐圧防水テープ ジットタイガーテープ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
配管の補強
妙高温泉土地株式会社 様 (鉱業)

熱湯(約60度)の配管補強に使用したが、テープが少し厚い感じで配管に巻くのが少し大変だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする