曜日別特売
606 ミニチュア玉軸受 開放形 NSK(日本精工) 38399681

ミニチュア玉軸受 開放形

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)17
幅B(mm)6
内容量1個注文コード38399681品番606
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
内径d(Φmm)6外径D(Φmm)17幅B(mm)6面取寸法r(mm)(最小)0.3面取寸法r1(mm)-質量(g)5.97材質(本体)高炭素クロム軸受鋼呼び番号606許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑38000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑45000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)835基本定格荷重Cr(N)2260シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38399733
2017-02-08
用途: バンドソーの部品
紀の国屋卸売・小売業

失敗しました。627DDMC3Eを探してましたが、627MC3に飛びついて買ったところ「開放型」だったのです。「DD」は「シールド(閉鎖)型」の意味だったのです。。。今の所モノタロウさんには無いと返事をいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする