曜日別特売
623ZZ ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工) 38399882

623ZZ ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工) 38399882
623ZZ ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工) 38399882

ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

(54件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)3
外径D(Φmm)10
幅B1(mm)4
内容量1個注文コード38399882品番623ZZ
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
内径d(Φmm)3外径D(Φmm)10幅B1(mm)4材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1.66面取寸法r(mm)-面取寸法r1(mm)(最小)0.15呼び番号623許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑50000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)218基本定格荷重Cr(N)630シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: マキタの18v工具の修理時に
自動車・二輪車・自転車関連業

本体ガタガタでもベアリング交換すれば生き返る個体が多いので、中古を修理するときによく使用します。ホムセンだとベアリングは高い事、並びに必要な型番が無い事が多いので、すぐ来るのがとにかくありがたいです。

対象商品 : 38399882
2025-04-24
用途: リールのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

お陰様で大変スムーズな動きに戻りました。
製品の品質は、間違い無いです。

対象商品 : 09494265
2024-04-09
用途: ブロアーに使用
サービス業

問題無く取り替えして異音も無くなり、静かに回転して使えてます。

対象商品 : 09494231
2022-11-04
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

欲しかったサイズのものがすぐに見つかり大変役に立った。
なめらかな滑り具合が良かった。

対象商品 : 08754137
2022-03-14
用途: ディスクグラインダー
建設業・工事業

日立ディスクグラインダーベアリング消耗のため交換スムーズに快適に起動しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09494231
2022-10-08
用途: 修理・オーバーホール
卸売・小売業

安くて品質も良いので安心です。品物もすぐ到着しました。

対象商品 : 09494247
2022-08-23
用途: 機械のメンテナンス

以前からディスカウントの価格なので何回か購入している

対象商品 : 09494265
2022-03-18
用途: 電動工具のオーバーホール
製造業

個別に購入出来る点、安価である点が非常に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする