超高耐久軸受搭載 ケースファン 120mm 大風量・高静圧PWMタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38400175 品番PF-P12E-BK-PWM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

超高耐久軸受を搭載した、大風量・高静圧タイプのケース用120mm角ファンです。
大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。
日本製のNSK 693Aベアリングを搭載しています。ドローン、医療機器などの精密機器に幅広く使われるベアリングです。
純銅製のベアリングフレームとデュアルボールベアリングで、20万時間以上の耐久性を実現してます。(メーカーによる計測と計算値であり、保証期間ではありません。)
ファンブレードは液晶ポリマー (LCP) 製で、高い寸法精度と優れた難燃性を備えています。高回転・高温環境でも変形しにくく、安定した風量と風圧を維持します。
回転数は600rpmから3000rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します。
BIOSやファンアプリの設定によって、完全停止ができます。
リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。
一般的なテーパーネジのほかに長ネジとナットが付属します。ケースの外部に固定したり、ファンを傷付けずに固定できたりします。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
付属のシリコーンシーリングガスケットを使うと、振動音の低減と冷却効率の向上が期待できます。ガスケットがファンと取付面の密着性を高め、振動を抑えます。さらに、すきまから空気が漏れるのを防ぎ、冷却効率が高まります。

付属品固定用テーパーネジ×4個、長ネジとナット×4セット、延長ケーブル×1本 (50cm。コネクタを除く)、シリコーンシーリングガスケット×1個 仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし 寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26mm) 回転数(min-1[r.p.m])600(±200)〜3000(±10%)(※0〜10%の回転速度設定ではファンが止まります) コネクタ形状【マザーボード側】 PWM 4ピン メス【追加ファン側】 PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)3.78 使用軸受NSKデュアルボールベアリング (LDBB) ノイズレベル最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)【マザーボード側】 15【追加ファン側】 7 (コネクタを除く) RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 3.36W 0.28A 最大風量(CFM)91.5 期待寿命(時間)200000(<55℃)
注意
※ファンの耐久時間は期待値です。保証期間ではありません。
※PWMコントロールはPWM 4ピンコネクタ以外に接続すると機能しません。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする