USB Type-C接続 2.5Gbps対応 USB-LANアダプタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38400191 品番ADV-134
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

USB Type-Cポートを有線LANポートに変換するアダプタです。
2.5Gbpsイーサネット対応。最大データ転送速度2500Mbps (理論値) で、1Gbpsの約2.5倍の高速通信を実現します。
ドライバ不要。各OS標準のドライバで動作します。
幅広い機器に対応。Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、iPhone、iPad、ChromeBook、Androidで動作確認済み。

コネクタ形状【ホスト側】 USB Type-C オス【LANポート側】 RJ-45 メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×25×15 (ケーブルを除く) 適合機器Windows 10または11 (32ビット/64ビット対応) のパソコン、Mac、ChromeBook、iPhone、iPad、Android 材質(ハウジング)アルミ、樹脂 使用条件USB 3.2 Gen 1対応Type-Cポート搭載のパソコンおよびホストデバイス 転送速度(Mbps)2500(理論値) ケーブル長(cm)12 (コネクタ含む) イーサネット対応2.5GBASE-T (10/100/1000/2.5GBASE-T)
注意
※2.5Gbpsの高速通信を実現するには、Cat6A以上のLANケーブルが必要です。
※本製品を2.5Gbpsで動作させるには、適切なカテゴリのLANケーブルを使用し、接続先のLANポートも2.5Gbps以上に対応している必要があります。
※本製品はWake-on-LAN機能に対応しておりません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする