商品レビューを投稿する内容量1本注文コード38400200品番AMC-DPMN2120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518販売価格(税別)
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
DisplayPort 2.1 DP54規格対応です。
高解像度、高リフレッシュレートに対応したケーブルです。
最大16K/60Hzと8K/144Hz、または4K/240Hzの解像度に対応します。
DisplayPort Ultra High Bit Rate 13.5 (UHBR13.5) の総帯域幅54Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplay Stream Compression (DSC) に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForward Error Correction (前方誤り訂正) に対応します。
最大32チャンネル 1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
コネクタ部はシールド効果があるアルミニウムハウジングで覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
ラッチ (ロック機構) なしのため、抜き差しを楽に行えます。
編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。