NSK(日本精工)
ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
7
7
9
5
8
外径D(Φmm)
22
19
24
16
22
26
幅B1(mm)
7
6
7
5
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38400232
品番
627DD
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
7
外径D(Φmm)
22
面取寸法r(mm)
-
面取寸法r1(mm)
(最小)0.3
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
幅B1(mm)
7
呼び番号
627
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
28000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
1370
基本定格荷重Cr(N)
3300
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方