画像準備中

移動用 FAイーサネットケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 38400367 品番 FAFX-5E25SLAB(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。

用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。 適合EtherCAT / IX industrial / CC-Link IE 規格UL cUL 定格電圧(V)30 絶縁体厚さ(mm)0.23 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)7/0.18 絶縁体外径(mm)1 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性120(Ω/km)(20℃)以下 耐電圧(V/min)AC700 ケーブルサイズ(AWG)【導体】25 カテゴリーCAT5e

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする