用途可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。
適合EtherCAT / IX industrial / CC-Link IE
規格cUL リスティング
定格電圧(V)300
絶縁体厚さ(mm)0.23
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5000以上
シース厚(mm)0.6
導体構成(本/mm)7/0.18
絶縁体外径(mm)1
対数(P)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性120(Ω/km)(20℃)以下
耐電圧(V/min)AC700
ケーブルサイズ(AWG)【導体】25
カテゴリーCAT5e