太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 通信ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 通信用構内ケーブル
移動用 FAイーサネットケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
38400385
品番
FAFX-6A26SLAB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途
可とう性を有し、曲げの要求される箇所の配線に最適。
適合
EtherCAT / IX industrial
規格
cUL
定格電圧(V)
30
絶縁体厚さ(mm)
0.19
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5000以上
シース厚(mm)
0.6
導体構成(本/mm)
7/0.17
絶縁体外径(mm)
0.84
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
168(Ω/km)(20℃)以下
耐電圧(V/min)
AC700
ケーブルサイズ(AWG)
【導体】26
カテゴリー
CAT6A
関連資料:
構造図(0.11MB)
電気特性(0.16MB)
用途・特徴(0.12MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表