太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 通信ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 通信用構内ケーブル
固定用 FAイーサネットケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
38400410
品番
SFA-5E24SLA/CM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
UL、cUL垂直トレイ難燃試験に合格。
シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
リスティング規格であるCMを取得、NFPA70対応。
用途
UL.cUL標準ケーブル
適合
-
規格
cUL リスティング
定格電圧(V)
300
絶縁体厚さ(mm)
0.25
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5000以上
シース厚(mm)
0.65
導体構成(本/mm)
SOLID
絶縁体外径(mm)
1.03
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
93.8(Ω/km)(20℃)以下
耐電圧(V/min)
AC700
ケーブルサイズ(AWG)
【導体】24
カテゴリー
CAT5e
関連資料:
構造図(0.09MB)
電気特性(0.13MB)
用途・特徴(0.08MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表