太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 通信ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 通信用構内ケーブル
FAFX-5E25SB-IP□M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
38400428
品番
FAFX-5E25SB-IP3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
UL、cUL標準ケーブル。
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途
工場内イーサネット用標準パッチコード
規格
RoHS指令
絶縁体厚さ(mm)
0.2
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
500以上
シース厚(mm)
0.6
導体構成(本/mm)
7/0.18
絶縁体外径(mm)
0.95
対数(P)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
120(Ω/km)(20℃)以下
耐電圧(V/min)
AC500
ケーブルサイズ(AWG)
【導体】25
カテゴリー
CAT5e
関連資料:
構造図(0.04MB)
電気特性(0.09MB)
用途・特徴(0.06MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表