画像準備中

FAMV-5E26SB-IPGVT□M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4m) 注文コード 38400550 品番 FAMV-5E26SB-IPGVT4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1000Base-T方式に対応したイーサネットケーブル。
ケーブルベア試験4000万回以上クリアした高屈曲イーサネットケーブル。
ケーブルシースには耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を仕様。
難燃性:UL VW-1(ケーブル)
PoE対応:IEEE802.3af準拠

用途GigE Vision準拠の製品に接続するか同様イーサネットケーブル 規格RoHS指令 絶縁体厚さ(mm)0.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)30/0.08 絶縁体外径(mm)0.9 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性146(Ω/km)(20℃)以下 耐電圧(V/min)AC500 ケーブルサイズ(AWG)【導体】26 カテゴリーCAT5e

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする