※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの 水平器・水準器・墨出器
アックスブレーンの 測量用三脚
エレベーター三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38400568
品番
AX-1400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
水平ライン光の位置合わせが簡単に!
微調整台(雲台)付、地墨ポイント投射可能!
用途
レーザー墨出器用の三脚に
付属品
微調整台(雲台)、ソフトケース
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
開脚:【1段目】560【2段目】935【3段目】1335
最高高さ(mm)
1645(雲台墨出し取り付け面まで)
パイプ径(Φmm)
【センターパイプ】30
取付ねじ
5/8インチ
折たたみ時の高さ(mm)
620
昇降幅(mm)
【エレベーター】310