寸法A(mm)44
寸法B(mm)6
寸法D(mm)26
寸法E(mm)9
寸法H(mm)28
寸法Ln(mm)30
寸法M(mm)-
寸法Q(mm)M3×0.5
寸法T(mm)3.0
寸法W(mm)35
寸法X(mm)4.5
軸径d(Φmm)12
質量(g)0.12
タイプ大リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)12.65
ボール径(Φmm)2.381
リード(mm)12
谷径(mm)10.1
すきま(mm)(軸方向最大)0.10
有効巻数(巻)3
基本静定格荷重Coa(N)6640
基本動定格荷重Ca(N)3740
有効巻数(サーキット)2