RNFCL1520A3 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401806 RNFCL1520A3 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401806 RNFCL1520A3 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401806

RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)20 有効巻数(巻)3 有効巻数(サーキット)2 タイプ大リード 注文コード38401806 品番RNFCL1520A3
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はリード・有効巻数・タイプなど54種類から選べます 他の種類を見る

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)51 寸法B(mm)10 寸法D(mm)33 寸法E(mm)11 寸法H(mm)35 寸法Ln(mm)45 寸法M(mm)- 寸法Q(mm)M6×1 寸法T(mm)5.0 寸法W(mm)42 寸法X(mm)4.5 軸径d(Φmm)15 質量(g)0.28 タイプ大リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)15.5 ボール径(Φmm)3.175 リード(mm)20 谷径(mm)12.2 すきま(mm)(軸方向最大)0.10 有効巻数(巻)3 基本静定格荷重Coa(N)12300 基本動定格荷重Ca(N)6730 有効巻数(サーキット)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする