RNFCL1520A3S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401815

 

RNFCL1520A3S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401815
RNFCL1520A3S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401815
RNFCL1520A3S RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401815

RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプ大リード注文コード38401815品番RNFCL1520A3S
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)51寸法B(mm)10寸法D(mm)33寸法E(mm)11寸法H(mm)35寸法Ln(mm)45寸法M(mm)3寸法Q(mm)M6×1寸法T(mm)5.0寸法W(mm)42寸法X(mm)4.5軸径d(Φmm)15質量(g)0.28タイプ大リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)15.5ボール径(Φmm)3.175リード(mm)20谷径(mm)12.2すきま(mm)(軸方向最大)0.10有効巻数(巻)3基本静定格荷重Coa(N)12300基本動定格荷重Ca(N)6730有効巻数(サーキット)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする