寸法A(mm)62
寸法B(mm)10
寸法D(mm)39
寸法E(mm)11.5
寸法H(mm)41
寸法Ln(mm)46
寸法M(mm)3
寸法Q(mm)M6×1
寸法T(mm)5.0
寸法W(mm)50
寸法X(mm)5.5
軸径d(Φmm)20
質量(g)0.37
タイプ大リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)20.75
ボール径(Φmm)3.175
リード(mm)20
谷径(mm)17.3
すきま(mm)(軸方向最大)0.10
有効巻数(巻)3
基本静定格荷重Coa(N)16500
基本動定格荷重Ca(N)7810
有効巻数(サーキット)2