RNFCL2020A6 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401885 RNFCL2020A6 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401885 RNFCL2020A6 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401885

RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)20 有効巻数(巻)6 有効巻数(サーキット)4 タイプ大リード 注文コード38401885 品番RNFCL2020A6
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はリード・有効巻数・タイプなど54種類から選べます 他の種類を見る

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)62 寸法B(mm)10 寸法D(mm)39 寸法E(mm)11.5 寸法H(mm)41 寸法Ln(mm)46 寸法M(mm)- 寸法Q(mm)M6×1 寸法T(mm)5.0 寸法W(mm)50 寸法X(mm)5.5 軸径d(Φmm)20 質量(g)0.37 タイプ大リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)20.75 ボール径(Φmm)3.175 リード(mm)20 谷径(mm)17.3 すきま(mm)(軸方向最大)0.10 有効巻数(巻)6 基本静定格荷重Coa(N)33000 基本動定格荷重Ca(N)14200 有効巻数(サーキット)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする