寸法A(mm)74
寸法B(mm)12
寸法D(mm)47
寸法E(mm)13
寸法H(mm)49
寸法Ln(mm)55
寸法M(mm)3
寸法Q(mm)M6×1
寸法T(mm)6.0
寸法W(mm)60
寸法X(mm)6.6
軸径d(Φmm)25
質量(g)0.62
タイプ大リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)26
ボール径(Φmm)3.969
リード(mm)25
谷径(mm)22.0
すきま(mm)(軸方向最大)0.12
有効巻数(巻)3
基本静定格荷重Coa(N)25800
基本動定格荷重Ca(N)11700
有効巻数(サーキット)2