RNFCL2525A6 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401921 RNFCL2525A6 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401921 RNFCL2525A6 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401921

RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)25 有効巻数(巻)6 有効巻数(サーキット)4 タイプ大リード 注文コード38401921 品番RNFCL2525A6
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はリード・有効巻数・タイプなど54種類から選べます 他の種類を見る

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)74 寸法B(mm)12 寸法D(mm)47 寸法E(mm)13 寸法H(mm)49 寸法Ln(mm)55 寸法M(mm)- 寸法Q(mm)M6×1 寸法T(mm)6.0 寸法W(mm)60 寸法X(mm)6.6 軸径d(Φmm)25 質量(g)0.62 タイプ大リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)26 ボール径(Φmm)3.969 リード(mm)25 谷径(mm)22.0 すきま(mm)(軸方向最大)0.12 有効巻数(巻)6 基本静定格荷重Coa(N)51500 基本動定格荷重Ca(N)21200 有効巻数(サーキット)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする