RNFCL4040A3 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401982 RNFCL4040A3 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401982 RNFCL4040A3 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38401982

RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)40 有効巻数(巻)3 有効巻数(サーキット)2 タイプ大リード 注文コード38401982 品番RNFCL4040A3
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はリード・有効巻数・タイプなど54種類から選べます 他の種類を見る

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)114 寸法B(mm)15 寸法D(mm)73 寸法E(mm)19.5 寸法H(mm)75 寸法Ln(mm)85 寸法M(mm)- 寸法Q(mm)M6×1 寸法T(mm)6.5 寸法W(mm)93 寸法X(mm)11 軸径d(Φmm)40 質量(g)2.09 タイプ大リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)41.75 ボール径(Φmm)6.35 リード(mm)40 谷径(mm)35.0 すきま(mm)(軸方向最大)0.20 有効巻数(巻)3 基本静定格荷重Coa(N)67900 基本動定格荷重Ca(N)27200 有効巻数(サーキット)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする