NSK(日本精工)
RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
大リード
注文コード
38402007
品番
RNFCL4040A6
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
リード・有効巻数・タイプ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
寸法A(mm)
114
寸法B(mm)
15
寸法D(mm)
73
寸法E(mm)
19.5
寸法H(mm)
75
寸法Ln(mm)
85
寸法M(mm)
-
寸法Q(mm)
M6×1
寸法T(mm)
6.5
寸法W(mm)
93
寸法X(mm)
11
軸径d(Φmm)
40
質量(g)
2.09
タイプ
大リード
シール
シール無なし
ピッチ円直径(Φmm)
41.75
ボール径(Φmm)
6.35
リード(mm)
40
谷径(mm)
35.0
すきま(mm)
(軸方向最大)0.20
有効巻数(巻)
6
基本静定格荷重Coa(N)
136000
基本動定格荷重Ca(N)
49300
有効巻数(サーキット)
4