RNFCL5050A6 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402043 RNFCL5050A6 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402043 RNFCL5050A6 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402043

RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)50 有効巻数(巻)6 有効巻数(サーキット)4 タイプ大リード 注文コード38402043 品番RNFCL5050A6
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はリード・有効巻数・タイプなど54種類から選べます 他の種類を見る

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)135 寸法B(mm)20 寸法D(mm)90 寸法E(mm)21.5 寸法H(mm)92 寸法Ln(mm)107 寸法M(mm)- 寸法Q(mm)M6×1 寸法T(mm)7.0 寸法W(mm)112 寸法X(mm)14 軸径d(Φmm)50 質量(g)3.90 タイプ大リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)52.25 ボール径(Φmm)7.938 リード(mm)50 谷径(mm)44.0 すきま(mm)(軸方向最大)0.25 有効巻数(巻)6 基本静定格荷重Coa(N)212000 基本動定格荷重Ca(N)73700 有効巻数(サーキット)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする