NSK(日本精工)
RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
大リード
注文コード
38402052
品番
RNFCL5050A6S
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
リード・有効巻数・タイプ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
寸法A(mm)
135
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
21.5
寸法H(mm)
92
寸法Ln(mm)
107
寸法M(mm)
3.5
寸法Q(mm)
M6×1
寸法T(mm)
7.0
寸法W(mm)
112
寸法X(mm)
14
軸径d(Φmm)
50
質量(g)
3.90
タイプ
大リード
シール
シール付き
ピッチ円直径(Φmm)
52.25
ボール径(Φmm)
7.938
リード(mm)
50
谷径(mm)
44.0
すきま(mm)
(軸方向最大)0.25
有効巻数(巻)
6
基本静定格荷重Coa(N)
212000
基本動定格荷重Ca(N)
73700
有効巻数(サーキット)
4