寸法A(mm)50
寸法B(mm)10
寸法D(mm)32
寸法E(mm)10
寸法H(mm)34
寸法Ln(mm)66
寸法M(mm)3
寸法Q(mm)M6×1
寸法T(mm)5.5
寸法W(mm)41
寸法X(mm)4.5
軸径d(Φmm)16
質量(g)0.33
タイプ超大リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)16.65
ボール径(Φmm)2.778
リード(mm)32
谷径(mm)13.5
すきま(mm)(軸方向最大)0.10
有効巻数(巻)6
基本静定格荷重Coa(N)20800
基本動定格荷重Ca(N)9860
有効巻数(サーキット)4