NSK(日本精工)
RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
タイプ
超大リード
注文コード
38402156
品番
RNFCL2040A3S
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
リード・有効巻数・タイプ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
10
寸法D(mm)
38
寸法E(mm)
11
寸法H(mm)
40
寸法Ln(mm)
81
寸法M(mm)
3
寸法Q(mm)
M6×1
寸法T(mm)
5.5
寸法W(mm)
48
寸法X(mm)
5.5
軸径d(Φmm)
20
質量(g)
0.53
タイプ
超大リード
シール
シール付き
ピッチ円直径(Φmm)
20.75
ボール径(Φmm)
3.175
リード(mm)
40
谷径(mm)
17.3
すきま(mm)
(軸方向最大)0.10
有効巻数(巻)
3
基本静定格荷重Coa(N)
16500
基本動定格荷重Ca(N)
7810
有効巻数(サーキット)
2