RNFCL2550A3 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402201

 

RNFCL2550A3 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402201
RNFCL2550A3 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402201
RNFCL2550A3 RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402201

RNFCL型 搬送用ボールねじ(エンドキャップ式片フランジナット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプ超大リード注文コード38402201品番RNFCL2550A3
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)70寸法B(mm)12寸法D(mm)46寸法E(mm)13寸法H(mm)48寸法Ln(mm)100寸法M(mm)-寸法Q(mm)M6×1寸法T(mm)7.0寸法W(mm)58寸法X(mm)6.6軸径d(Φmm)25質量(g)0.91タイプ超大リードシールシール無なしピッチ円直径(Φmm)26ボール径(Φmm)3.969リード(mm)50谷径(mm)22.0すきま(mm)(軸方向最大)0.12有効巻数(巻)3基本静定格荷重Coa(N)25800基本動定格荷重Ca(N)11700有効巻数(サーキット)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする