寸法A(mm)40寸法B(mm)6寸法D(mm)20寸法G(mm)15寸法Ln(mm)36寸法Q(mm)M3×0.5寸法R(mm)5寸法T(mm)3.5寸法U(mm)15寸法V(mm)15寸法W(mm)30寸法X(mm)4.5軸径d(Φmm)10質量(g)0.095タイプ小・中リードシールシール付きピッチ円直径(Φmm)10.65ボール径(Φmm)2.381リード(mm)6谷径(mm)8.1すきま(mm)(軸方向最大)0.10有効巻数(巻)2.5基本静定格荷重Coa(N)4810基本動定格荷重Ca(N)2830有効巻数(サーキット)1