寸法A(mm)50
寸法B(mm)10
寸法D(mm)30
寸法G(mm)22
寸法Ln(mm)45
寸法Q(mm)M6×1
寸法R(mm)8
寸法T(mm)5.0
寸法U(mm)22
寸法V(mm)21
寸法W(mm)40
寸法X(mm)4.5
軸径d(Φmm)14
質量(g)0.26
タイプ小・中リード
シールシール付き
ピッチ円直径(Φmm)14.5
ボール径(Φmm)3.175
リード(mm)5
谷径(mm)11.0
すきま(mm)(軸方向最大)0.10
有効巻数(巻)2.5
基本静定格荷重Coa(N)9720
基本動定格荷重Ca(N)5260
有効巻数(サーキット)1