RNFTL2010A2.5 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402436 RNFTL2010A2.5 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402436 RNFTL2010A2.5 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402436

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)10 有効巻数(巻)2.5 有効巻数(サーキット)1 注文コード38402436 品番RNFTL2010A2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品はリード・有効巻数など48種類から選べます 他の種類を見る

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)67 寸法B(mm)12 寸法D(mm)40 寸法G(mm)30 寸法Ln(mm)59 寸法Q(mm)M6×1 寸法R(mm)12 寸法T(mm)6.0 寸法U(mm)30 寸法V(mm)29 寸法W(mm)53 寸法X(mm)6.6 軸径d(Φmm)20 質量(g)0.55 タイプ小・中リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)21.25 ボール径(Φmm)4.762 リード(mm)10 谷径(mm)16.2 すきま(mm)(軸方向最大)0.15 有効巻数(巻)2.5 基本静定格荷重Coa(N)21800 基本動定格荷重Ca(N)10900 有効巻数(サーキット)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38402481
2017-11-20
用途:
機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする