RNFTL4512A5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402646 RNFTL4512A5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402646 RNFTL4512A5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402646

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)12 有効巻数(巻)5 有効巻数(サーキット)2 注文コード38402646 品番RNFTL4512A5S
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はリード・有効巻数など48種類から選べます 他の種類を見る

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)130 寸法B(mm)22 寸法D(mm)70 寸法G(mm)47 寸法Ln(mm)116 寸法Q(mm)M6×1 寸法R(mm)20 寸法T(mm)11.0 寸法U(mm)47 寸法V(mm)55 寸法W(mm)100 寸法X(mm)18 軸径d(Φmm)45 質量(g)3.07 タイプ小・中リード シールシール付き ピッチ円直径(Φmm)46.5 ボール径(Φmm)7.144 リード(mm)12 谷径(mm)39.0 すきま(mm)(軸方向最大)0.23 有効巻数(巻)5 基本静定格荷重Coa(N)147000 基本動定格荷重Ca(N)49600 有効巻数(サーキット)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38402481
2017-11-20
用途:
機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする