RNFTL5016A5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402682 RNFTL5016A5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402682 RNFTL5016A5S RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402682

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)16 有効巻数(巻)5 有効巻数(サーキット)2 注文コード38402682 品番RNFTL5016A5S
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はリード・有効巻数など48種類から選べます 他の種類を見る

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)163 寸法B(mm)28 寸法D(mm)85 寸法G(mm)57 寸法Ln(mm)146 寸法Q(mm)M6×1 寸法R(mm)25 寸法T(mm)14.0 寸法U(mm)57 寸法V(mm)63 寸法W(mm)125 寸法X(mm)22 軸径d(Φmm)50 質量(g)6.42 タイプ小・中リード シールシール付き ピッチ円直径(Φmm)52 ボール径(Φmm)9.525 リード(mm)16 谷径(mm)42.0 すきま(mm)(軸方向最大)0.23 有効巻数(巻)5 基本静定格荷重Coa(N)293000 基本動定格荷重Ca(N)99900 有効巻数(サーキット)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38402481
2017-11-20
用途:
機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする