寸法A(mm)44
寸法B(mm)8
寸法D(mm)24
寸法G(mm)17
寸法Ln(mm)44
寸法Q(mm)M3×0.5
寸法R(mm)5
寸法T(mm)4.0
寸法U(mm)17
寸法V(mm)16
寸法W(mm)34
寸法X(mm)4.5
軸径d(Φmm)12
質量(g)0.16
タイプ大リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)12.65
ボール径(Φmm)2.381
リード(mm)12
谷径(mm)10.1
すきま(mm)(軸方向最大)0.10
有効巻数(巻)3
基本静定格荷重Coa(N)6270
基本動定格荷重Ca(N)3360
有効巻数(サーキット)2