RNFTL1616A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402707 RNFTL1616A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402707 RNFTL1616A3 RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット) NSK(日本精工) 38402707

RNFTL型 搬送用ボールねじ(チューブ式片フランジナット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 リード(mm)16 有効巻数(巻)3 有効巻数(サーキット)2 注文コード38402707 品番RNFTL1616A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品はリード・有効巻数など48種類から選べます 他の種類を見る

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。
軸端未加工品です。
ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。

寸法A(mm)55 寸法B(mm)10 寸法D(mm)30 寸法G(mm)22 寸法Ln(mm)50 寸法Q(mm)M6×1 寸法R(mm)7 寸法T(mm)5.0 寸法U(mm)22 寸法V(mm)22 寸法W(mm)43 寸法X(mm)6.6 軸径d(Φmm)16 質量(g)0.29 タイプ大リード シールシール無なし ピッチ円直径(Φmm)16.65 ボール径(Φmm)2.778 リード(mm)16 谷径(mm)13.6 すきま(mm)(軸方向最大)0.10 有効巻数(巻)3 基本静定格荷重Coa(N)9650 基本動定格荷重Ca(N)4880 有効巻数(サーキット)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38402481
2017-11-20
用途:
機械のメンテナンス時

他店にて取り扱っている所がなかった為、こちらで購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする