寸法A(mm)100
寸法B(mm)15
寸法D(mm)55
寸法G(mm)37
寸法Ln(mm)84
寸法Q(mm)M6×1
寸法R(mm)12
寸法T(mm)7.5
寸法U(mm)37
寸法V(mm)40
寸法W(mm)80
寸法X(mm)11
軸径d(Φmm)32
質量(g)1.46
タイプ大リード
シールシール無なし
ピッチ円直径(Φmm)33.25
ボール径(Φmm)4.762
リード(mm)32
谷径(mm)28.0
すきま(mm)(軸方向最大)0.15
有効巻数(巻)3
基本静定格荷重Coa(N)37100
基本動定格荷重Ca(N)15300
有効巻数(サーキット)2