MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の 手持ちルーペ
リーディンググラス RH-100P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38404418
品番
RH-100P
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽くて丈夫な持ちやすいプラスチック仕様です。レンズ面にはハードコートを施しており、傷がつきにくいのも特徴です。4倍の小レンズ付きです。
質量(g)
約72
レンズ径(Φmm)
100
倍率(倍)
2、小レンズ:4
レンズ
アクリルレンズ
コート
ハードコート