MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の スタンドルーペ/アームルーペ
クリップ式ルーペ KL-1720PC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38404479
品番
KL-1720PC
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。
クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)
約200
範囲(mm)
クリップ部:約50
レンズ径(Φmm)
100
倍率(倍)
2、サブレンズ:4
レンズ
プラスチックレンズ
アーム長さ(mm)
約230