メガネルーペ HL-30E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38404515 品番HL-30E
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

双眼メガネル-ペはメガネを使用している感覚で使用できるル-ペです。
時計工具、手芸、ト-ルペイント、シャド-ボックス、ビ-ズアクセサリ-にも非常に便利なル-ペです。

質量(g)約47 倍率(倍)2 レンズアクリルレンズ(ハードコ-ト付) 作動距離(mm)120〜170 レンズサイズ(mm)110×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする