メガネルーペ HL-40D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38404558 品番 HL-40D16
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

目に優しいブル-ライト30%カットのメガネ式ル-ペです。
使用しない時は跳ね上げられて非常に便利です。 フレ-ム色はブラウン・パ-プルの2色からお選びいただけます。専用ケ-ス付です。

質量(g)約32 フレームブラウン 倍率(倍)1.6 レンズアクリルレンズ(キズ防止コ-ティング加工済) 作動距離(mm)220〜350 レンズサイズ(mm)134×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする