MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の メガネルーペ
メガネルーペ HL-40E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38404576
品番
HL-40E16
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
目に優しいブル-ライト30%カットのメガネ式ル-ペです。
使用しない時は跳ね上げられて非常に便利です。 フレ-ム色はブラウン・パ-プルの2色からお選びいただけます。専用ケ-ス付です。
質量(g)
約32
フレーム
パープル
倍率(倍)
1.6
レンズ
アクリルレンズ(キズ防止コ-ティング加工済)
作動距離(mm)
220〜350
レンズサイズ(mm)
134×38