パッケージイメージ ※画像はイメージです

EC-1 鼻掛けルーペ EC-1 MIZAR(ミザールテック) 38404671 EC-1 鼻掛けルーペ EC-1 MIZAR(ミザールテック) 38404671 EC-1 鼻掛けルーペ EC-1 MIZAR(ミザールテック) 38404671

鼻掛けルーペ EC-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38404671 品番EC-1
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

小鼻に引っ掛けて使用するタイプのルーペです。
透明度が高く、明るい視界が特徴です。

その他イタリア製 質量(g)約5 倍率(倍)1.6 レンズ非球面レンズ(ハードコ-ト付) レンズサイズ(mm)85×50×2(名刺サイズ) 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする