SBK-2510 双眼鏡 SBK-2510 MIZAR(ミザールテック) 38404741 SBK-2510 双眼鏡 SBK-2510 MIZAR(ミザールテック) 38404741 SBK-2510 双眼鏡 SBK-2510 MIZAR(ミザールテック) 38404741 SBK-2510 双眼鏡 SBK-2510 MIZAR(ミザールテック) 38404741 SBK-2510 双眼鏡 SBK-2510 MIZAR(ミザールテック) 38404741

双眼鏡 SBK-2510

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38404741 品番SBK-2510
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

圧倒的大迫力の有効径100mmレンズ採用の25倍スタンダード双眼鏡です。
レンズは4群6枚で高いコントラストを誇り、窒素ガス封入の完全防水タイプ。大重量の為、ご使用の際は三脚に固定してお使い下さい。専用のキャリーケース付。

付属品専用キャリーケース、専用ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス、1年保証付き 仕様プリズム:高屈折Bak4プリズム その他防水仕様(窒素ガス封入式)、専用三脚固定ホルダー付き(1/4インチカメラネジ穴) 寸法(mm)415×255×110 質量(kg)約16 倍率(倍)25 コートマルチコート 対物レンズ有効径(mm)100 レンズ構成4群6枚 明るさ16 径(mm)瞳:4 アイレリーフ(mm)15.5 実視界(°)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする