※画像はイメージです
MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 方向コンパス
コンパス GF-801
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38404786
品番
GF-801
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
解説書付きの風水コンパスです。
家の新築やお引越し、旅先を決める時など強運が得られる吉方位が分かれば安心です。
付属品
解説書
仕様
【文字盤】風水方位
寸法(mm)
55×55×13
タイプ
ドライタイプ
材質(ケース)
真鍮+クロームメッキ