NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の サポートユニット
サポートユニット 固定側(角型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(mm)
6
注文コード
38404913
品番
WBK06-01A
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
10
寸法J(mm)
20
寸法d1(mm)
6
用途
一般