曜日別特売
AX-215 電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン 38404926

AX-215 電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン 38404926
AX-215 電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン 38404926
AX-215 電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン 38404926
AX-215 電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン 38404926
AX-215 電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン 38404926
AX-215 電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン 38404926

電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(200g)
内容量1本(200g)注文コード38404926品番AX-215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

難燃タイプ(UL94V-0認定)の接着剤です。
一液常温湿気硬化型弾性接着剤です。
環境配慮型接着剤(ハロゲン系、重金属系、リン系難燃剤不使用)です。
初期立ち上がりが速く、耐久性に優れます。
シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
※低分子環状シロキサン(D3~D10)を含有していません。

用途
コンデンサー、コイルなどの回路基盤の固定。
電源、トランスなどの絶縁シール。
電子部品の防水シール。
ブラック容量(g)200主成分変成シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.59指触乾燥時間(分)9粘度(Pa・s)42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200gRoHS指令(10物質対応)対応特性シロキサンフリー、難燃タイプ被着材の素材金属(鉄、銅、SUS、アルミ)、ゴム(シリコーンゴム、EPDM)、プラスチック(ポリカーボネート、ナイロン、アクリル、ABS樹脂、FRP、各種エンプラ)など
注意
※体質によりカブレることがあるので、皮膚に触れないようにしてください。
※皮膚についた場合は充分洗浄してください。
※衣服に着くと、とれないので注意してください。
※開封後はなるべく早く使い切ってください。
※幼児の手の届かない、一定の場所(5℃~35℃)に保管してください。
※接着用途以外には使用しないでください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※接着できない材料もありますので、事前に確認してください。
※廃棄処理は中身を使い切ってからにしてください。
※詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする