NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の サポートユニット
サポートユニット 固定側(角型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d1(mm)
10
注文コード
38404956
品番
WBK10-01A
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
36
寸法F(mm)
17
寸法H(mm)
12
寸法J(mm)
30
寸法d1(mm)
10
用途
一般