曜日別特売
WBK12-11 サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工) 38405132

WBK12-11 サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工) 38405132
WBK12-11 サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工) 38405132
WBK12-11 サポートユニット 固定側(丸型) NSK(日本精工) 38405132

サポートユニット 固定側(丸型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法d1(mm)12注文コード38405132品番WBK12-11
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途一般寸法A(mm)44寸法C(mm)54寸法D(mm)36寸法E(mm)27寸法F(mm)7.5寸法H(mm)17寸法J(mm)10寸法K(mm)5寸法d1(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする