ロジカルダイアリー2026週間バーチカルB/B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38405565 品番NS-B503-26BG
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりの週間バーチカル!!
・週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき

用途ウィークリー見開き1週間+翌週表示! カレンダーと同じ日曜始まりのバーチカル 仕様本文:上質紙・112ページ グリーン 本体質量(g)187 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×5 寸法(横×縦)(mm)本文:179×252 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする