ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
プチスケジュール2026/ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
38405958
品番
PS-002-26P
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
常に持ち歩きたくなるコンパクトなサイズ感の手帳。シフト表がマンスリーページにあるので便利。月曜始まり。
用途
カラフルな手帳サイズの定番
色
ピンク
本体質量(g)
90
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
90×154×7
寸法(横×縦)(mm)
本文:82×146
材質(表紙)
PVCシート
製本
アジロ綴じ製本・差し込み式